FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):155●横幅(mm):260●重量(kg)約:7.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):200●取付ボルト呼び:M20
注文コード
05074250
品番
UCIP212LⅢ
参考基準価格(税別)
¥28,790
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴厚肉ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):155●横幅(mm):260●重量(kg)約:7.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):200●取付ボルト呼び:M20
アズワン品番
68-1932-65
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方