曜日別特売
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05074330

DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05074330
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05074330
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05074330
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05074330
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05074330
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05074330

10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色アッシュ
サイズM
内容量1枚注文コード05074330品番DF1402
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

10オンスのシンプルなプルオーバーパーカーだからこそ、素材とディテールにこだわりました。着回しのワードロープとしてヘビロテしたくなる商品です。

色
アッシュ
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
55
材質
綿100%
身丈(cm)
67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする