曜日別特売
UCIP315LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UCIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074365

ピローブロック 300形 三重シール UCIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):75●高さ(mm):230●横幅(mm):340●重量(kg)約:17.6●芯高(mm):120●取付ピッチ(mm):280●取付ボルト呼び:M22注文コード05074365品番UCIP315LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

円筒穴厚肉ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):75●高さ(mm):230●横幅(mm):340●重量(kg)約:17.6●芯高(mm):120●取付ピッチ(mm):280●取付ボルト呼び:M22アズワン品番68-1932-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする