FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05074417
品番
UCP208K3
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1934-45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方