曜日別特売
UCP211K3 ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074478

ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):125●横幅(mm):219●重量(kg)約:3.6●芯高(mm):63.5●取付ピッチ(mm):171●取付ボルト呼び:M16注文コード05074478品番UCP211K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,720販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):125●横幅(mm):219●重量(kg)約:3.6●芯高(mm):63.5●取付ピッチ(mm):171●取付ボルト呼び:M16アズワン品番68-1934-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする