FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):60●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.61●芯高(mm):30.2●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05074496
品番
UCP202K3
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):60●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.61●芯高(mm):30.2●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1933-65
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方