曜日別特売
UCP205K3 ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074505

ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):70●横幅(mm):140●重量(kg)約:0.8●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10注文コード05074505品番UCP205K3
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):70●横幅(mm):140●重量(kg)約:0.8●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10アズワン品番68-1934-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする