FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):138●横幅(mm):241●重量(kg)約:4.9●芯高(mm):69.8●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05074575
品番
UCP212K3
参考基準価格(税別)
¥17,690
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):138●横幅(mm):241●重量(kg)約:4.9●芯高(mm):69.8●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1934-97
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方