UCP20514 ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074645

ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズUCP20514

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-1933-91
内容量1個注文コード05074645品番UCP20514
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

円筒穴ピロー形ユニット、内径インチ形

アズワン品番
68-1933-91
仕様
●軸径(mm):22.225●高さ(mm):70●横幅(mm):140●重量(kg)約:0.8●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする