曜日別特売
DF1407 12オンス プラチナプルオーバーフーディー D-FACTORY 05074716

DF1407 12オンス プラチナプルオーバーフーディー D-FACTORY 05074716
DF1407 12オンス プラチナプルオーバーフーディー D-FACTORY 05074716
DF1407 12オンス プラチナプルオーバーフーディー D-FACTORY 05074716

12オンス プラチナプルオーバーフーディー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード05074716品番DF1407
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

特殊な裏生地を使用した「高級感」のあるプルオーバーフーディ。1枚でもさまになるアイテム。

色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
55
材質
綿55% ポリエステル45%
身丈(cm)
67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする