FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):95●横幅(mm):167●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05074740
品番
UCP207FCDE4
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):95●横幅(mm):167●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1934-29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方