FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05074785
品番
UCP208FCDE4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,090
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1934-43
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方