曜日別特売
UCP209FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074828

UCP209FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074828
UCP209FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074828

ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:3●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14注文コード05074828品番UCP209FCE4
参考基準価格(税別)¥16,260販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

円筒穴ピロー形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:3●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14アズワン品番68-1934-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする