大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR13
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
13.97
注文コード
05075062
品番
HR13.97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
13.97
刃長(mm)
85
全長(mm)
165
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
13.97
刃形
ストレート