UCP320LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05075081

ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):100●高さ(mm):273●横幅(mm):490●重量(kg)約:35.1●芯高(mm):140●取付ピッチ(mm):380●取付ボルト呼び:M30注文コード05075081品番UCP320LⅢ
参考基準価格(税別)¥134,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):100●高さ(mm):273●横幅(mm):490●重量(kg)約:35.1●芯高(mm):140●取付ピッチ(mm):380●取付ボルト呼び:M30アズワン品番68-1936-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする