FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):148●横幅(mm):275●重量(kg)約:6.6●芯高(mm):75●取付ピッチ(mm):212●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05075126
品番
UCP310LⅢ
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):148●横幅(mm):275●重量(kg)約:6.6●芯高(mm):75●取付ピッチ(mm):212●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1935-99
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方