EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05075132
品番
HR+14.4
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.4
刃長(mm)
90
全長(mm)
170
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
14.4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート