UCP315LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05075169

ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):75●高さ(mm):198●横幅(mm):380●重量(kg)約:14.8●芯高(mm):100●取付ピッチ(mm):290●取付ボルト呼び:M22注文コード05075169品番UCP315LⅢ
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):75●高さ(mm):198●横幅(mm):380●重量(kg)約:14.8●芯高(mm):100●取付ピッチ(mm):290●取付ボルト呼び:M22アズワン品番68-1936-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする