FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):140●高さ(mm):393●横幅(mm):620●重量(kg)約:92.5●芯高(mm):200●取付ピッチ(mm):500●取付ボルト呼び:M33
注文コード
05075178
品番
UCP328LⅢ
参考基準価格(税別)
¥374,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):140●高さ(mm):393●横幅(mm):620●重量(kg)約:92.5●芯高(mm):200●取付ピッチ(mm):500●取付ボルト呼び:M33
アズワン品番
68-1936-89
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方