曜日別特売
UCPA203K3 ピローブロック シール非接触形 UCPAシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05075275

ピローブロック シール非接触形 UCPAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):17●高さ(mm):60●横幅(mm):76●重量(kg)約:0.61●芯高(mm):30.2●取付ピッチ(mm):52●取付ネジ呼び:M10×1.5注文コード05075275品番UCPA203K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

円筒穴狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):17●高さ(mm):60●横幅(mm):76●重量(kg)約:0.61●芯高(mm):30.2●取付ピッチ(mm):52●取付ネジ呼び:M10×1.5アズワン品番68-1937-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする