D-FACTORY
12オンス プラチナプルオーバーフーディー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ヘザーグレー
ネイビー
ブラック
ヘザーグレー
ホワイト
サイズ
XXL
L
M
S
XL
XXL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05075301
品番
DF1407
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
特殊な裏生地を使用した「高級感」のあるプルオーバーフーディ。1枚でもさまになるアイテム。
色
ヘザーグレー
サイズ
XXL
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
68
材質
綿55% ポリエステル45%
身丈(cm)
81