曜日別特売
DF1410 8.8オンス ハイパープルオーバーフーディー D-FACTORY 05075371

DF1410 8.8オンス ハイパープルオーバーフーディー D-FACTORY 05075371
DF1410 8.8オンス ハイパープルオーバーフーディー D-FACTORY 05075371
DF1410 8.8オンス ハイパープルオーバーフーディー D-FACTORY 05075371

8.8オンス ハイパープルオーバーフーディー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード05075371品番DF1410
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

機能的で軽やかなプルオーバーフーディー。洗濯後も型崩れしにくくいつでも快適な着心地。

色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
58
材質
綿55% ポリエステル45%
身丈(cm)
71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする