曜日別特売
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05075468

DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05075468
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05075468
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05075468
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05075468
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05075468
DF1402 10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー D-FACTORY 05075468

10オンス フレンチテリー プルーオーバーフーディー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色セメントブルー
サイズL
内容量1枚注文コード05075468品番DF1402
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

10オンスのシンプルなプルオーバーパーカーだからこそ、素材とディテールにこだわりました。着回しのワードロープとしてヘビロテしたくなる商品です。

色
セメントブルー
サイズ
L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
58
材質
綿100%
身丈(cm)
71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする