FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UCPHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):17●高さ(mm):101●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.93●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05075616
品番
UCPH203K3
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴心高ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):17●高さ(mm):101●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.93●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1937-73
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方