UCPH204K3 ピローブロック シール非接触形 UCPHシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05075659

ピローブロック シール非接触形 UCPHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):101●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.91●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10注文コード05075659品番UCPH204K3
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

円筒穴心高ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):101●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.91●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10アズワン品番68-1937-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする