曜日別特売
UCPH208K3 ピローブロック シール非接触形 UCPHシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05075677

ピローブロック シール非接触形 UCPHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):150●横幅(mm):184●重量(kg)約:2.7●芯高(mm):100●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14注文コード05075677品番UCPH208K3
参考基準価格(税別)¥11,320販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

円筒穴心高ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):150●横幅(mm):184●重量(kg)約:2.7●芯高(mm):100●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14アズワン品番68-1938-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする