曜日別特売
UCPH204LⅡ ピローブロック 二重シール UCPHシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05075686

ピローブロック 二重シール UCPHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):101●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.91●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10注文コード05075686品番UCPH204LⅡ
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

円筒穴心高ピロー形ユニット、二重シール

仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):101●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.91●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10アズワン品番68-1937-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする