FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 二重シール UCPHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):25●高さ(mm):114●横幅(mm):140●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05075720
品番
UCPH205LⅡ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴心高ピロー形ユニット、二重シール
仕様
●軸径(mm):25●高さ(mm):114●横幅(mm):140●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1937-90
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方