FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 二重シール UCPHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):101●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.94●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05075729
品番
UCPH202LⅡ
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴心高ピロー形ユニット、二重シール
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):101●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.94●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1937-66
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方