FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):146●横幅(mm):194●重量(kg)約:4.9●取付穴径(mm):35
注文コード
05075851
品番
UCT212K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,590
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):146●横幅(mm):194●重量(kg)約:4.9●取付穴径(mm):35
アズワン品番
68-1940-63
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方