曜日別特売
UCT208FCDE4 ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05076079

UCT208FCDE4 ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05076079
UCT208FCDE4 ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05076079
UCT208FCDE4 ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05076079

ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):114●横幅(mm):144●重量(kg)約:3.3●取付穴径(mm):29注文コード05076079品番UCT208FCDE4
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

円筒穴テークアップ形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):114●横幅(mm):144●重量(kg)約:3.3●取付穴径(mm):29アズワン品番68-1940-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする