曜日別特売
UCT207FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05076106

UCT207FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05076106
UCT207FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05076106

ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):102●横幅(mm):129●重量(kg)約:2.3●取付穴径(mm):22注文コード05076106品番UCT207FCE4
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

円筒穴テークアップ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):102●横幅(mm):129●重量(kg)約:2.3●取付穴径(mm):22アズワン品番68-1940-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする