FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):89●横幅(mm):94●重量(kg)約:1.1●取付穴径(mm):19
注文コード
05076131
品番
UCT204FCE4
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):89●横幅(mm):94●重量(kg)約:1.1●取付穴径(mm):19
アズワン品番
68-1939-67
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方