大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR14
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05076155
品番
HR14.4
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.4
刃長(mm)
90
全長(mm)
170
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
14.4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク