FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):117●横幅(mm):144●重量(kg)約:2.4●取付穴径(mm):29
注文コード
05076237
品番
UCT209LⅢ
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):117●横幅(mm):144●重量(kg)約:2.4●取付穴径(mm):29
アズワン品番
68-1940-30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方