EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05076408
品番
HR+15.02
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15.02
刃長(mm)
90
全長(mm)
175
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
15.02
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート