FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):230●横幅(mm):282●重量(kg)約:19●取付穴径(mm):53
注文コード
05076411
品番
UCT316LⅢ
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):230●横幅(mm):282●重量(kg)約:19●取付穴径(mm):53
アズワン品番
68-1941-82
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方