FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック UCTHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):200●横幅(mm):318●重量(kg)約:6.7●高さ側取付ピッチ(mm):154●横幅側取付ピッチ(mm):117●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):153
注文コード
05076517
品番
UCTH202K3
参考基準価格(税別)
¥37,910
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):200●横幅(mm):318●重量(kg)約:6.7●高さ側取付ピッチ(mm):154●横幅側取付ピッチ(mm):117●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):153
アズワン品番
68-1942-40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方