FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック UCTHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):234●横幅(mm):523●重量(kg)約:12.4●高さ側取付ピッチ(mm):192●横幅側取付ピッチ(mm):217●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):297
注文コード
05076535
品番
UCTH209K3
参考基準価格(税別)
¥64,780
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):234●横幅(mm):523●重量(kg)約:12.4●高さ側取付ピッチ(mm):192●横幅側取付ピッチ(mm):217●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):297
アズワン品番
68-1942-53
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方