曜日別特売
UCTH210K3 ピローブロック UCTHシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05076587

ピローブロック UCTHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):234●横幅(mm):527●重量(kg)約:12.6●高さ側取付ピッチ(mm):192●横幅側取付ピッチ(mm):219●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):296注文コード05076587品番UCTH210K3
参考基準価格(税別)¥66,270販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

円筒穴形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):234●横幅(mm):527●重量(kg)約:12.6●高さ側取付ピッチ(mm):192●横幅側取付ピッチ(mm):219●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):296アズワン品番68-1942-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする