FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):166●横幅(mm):450●重量(kg)約:7●取付ピッチ(mm):390●芯高(mm):87●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):100
注文コード
05076797
品番
UCTL206100
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):166●横幅(mm):450●重量(kg)約:7●取付ピッチ(mm):390●芯高(mm):87●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):100
アズワン品番
68-1942-69
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方