FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):186●横幅(mm):470●重量(kg)約:8.5●取付ピッチ(mm):410●芯高(mm):97●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):100
注文コード
05076831
品番
UCTL208100
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):186●横幅(mm):470●重量(kg)約:8.5●取付ピッチ(mm):410●芯高(mm):97●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):100
アズワン品番
68-1942-77
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方