UCTL205200 ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05076849

ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):156●横幅(mm):540●重量(kg)約:7.5●取付ピッチ(mm):480●芯高(mm):82●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):200注文コード05076849品番UCTL205200
参考基準価格(税別)¥68,900販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):156●横幅(mm):540●重量(kg)約:7.5●取付ピッチ(mm):480●芯高(mm):82●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):200アズワン品番68-1942-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする