曜日別特売
DF1415 10オンス ピグメントプルオーバーフーディー D-FACTORY 05076850

DF1415 10オンス ピグメントプルオーバーフーディー D-FACTORY 05076850
DF1415 10オンス ピグメントプルオーバーフーディー D-FACTORY 05076850
DF1415 10オンス ピグメントプルオーバーフーディー D-FACTORY 05076850
DF1415 10オンス ピグメントプルオーバーフーディー D-FACTORY 05076850
DF1415 10オンス ピグメントプルオーバーフーディー D-FACTORY 05076850
DF1415 10オンス ピグメントプルオーバーフーディー D-FACTORY 05076850

10オンス ピグメントプルオーバーフーディー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ヴィンテージネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード05076850品番DF1415
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ラフに羽織るだけでスタイルが完成する。ピグメント加工ならではの味わいが、着こなしのアクセントになります。

色
ヴィンテージネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
58
材質
綿100%
身丈(cm)
71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする