FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック UCTUシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):210●横幅(mm):890●重量(kg)約:23●取付ピッチ(mm):830●芯高(mm):107●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):500
注文コード
05076955
品番
UCTU210500
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):210●横幅(mm):890●重量(kg)約:23●取付ピッチ(mm):830●芯高(mm):107●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):500
アズワン品番
68-1942-95
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方