UCTU212500 ピローブロック UCTUシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05076998

ピローブロック UCTUシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):240●横幅(mm):920●重量(kg)約:26●取付ピッチ(mm):860●芯高(mm):120●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):500注文コード05076998品番UCTU212500
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット

仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):240●横幅(mm):920●重量(kg)約:26●取付ピッチ(mm):860●芯高(mm):120●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):500アズワン品番68-1943-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする