UCTU212900 ピローブロック UCTUシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05077007

ピローブロック UCTUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):240●横幅(mm):1320●重量(kg)約:33●取付ピッチ(mm):1260●芯高(mm):120●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):900注文コード05077007品番UCTU212900
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット

仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):240●横幅(mm):1320●重量(kg)約:33●取付ピッチ(mm):1260●芯高(mm):120●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):900アズワン品番68-1943-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする