FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック UCTUシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):230●横幅(mm):1310●重量(kg)約:32●取付ピッチ(mm):1250●芯高(mm):115●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):900
注文コード
05077041
品番
UCTU211900
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):230●横幅(mm):1310●重量(kg)約:32●取付ピッチ(mm):1250●芯高(mm):115●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):900
アズワン品番
68-1943-05
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方