FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 UCTUシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):315●横幅(mm):1200●重量(kg)約:62●取付ピッチ(mm):1140●芯高(mm):160●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):700
注文コード
05077156
品番
UCTU316700
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥426,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、300形
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):315●横幅(mm):1200●重量(kg)約:62●取付ピッチ(mm):1140●芯高(mm):160●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):700
アズワン品番
68-1943-28
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方