FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 UCTUシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):285●横幅(mm):1340●重量(kg)約:51●取付ピッチ(mm):1280●芯高(mm):145●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):900
注文コード
05077357
品番
UCTU313900
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥326,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、300形
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):285●横幅(mm):1340●重量(kg)約:51●取付ピッチ(mm):1280●芯高(mm):145●取付ボルト呼び:M18●ストローク量(mm):900
アズワン品番
68-1943-15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方